Motion
26Q10R14 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
26Q10R14 TIGEAR-2 REDUCER

26Q10R14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02455252
No. Fabricante 26Q10R14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio1,881.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q10R14 TIGEAR-2 REDUCER

26Q10R14 REDUCTOR TIGEAR-2
Artículo MI #02455252
No. Fabricante 26Q10R14 TIGEAR-2 REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,881.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    10:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.125 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26Q10R14 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 4.37 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Estilo
    Acolchado
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.61 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1576 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475750504

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q10R14 REDUCTOR