Motion
35S07R

DODGE
35S07R

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 3.50 pulg., entrada separada, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #02455794
No. Fabricante 35S07R
Precio3,747.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
35S07R

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 3.50 pulg., entrada separada, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #02455794
No. Fabricante 35S07R
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
Precio3,747.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    35
  • Distancia al centro
    3.50 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Longitud
    7.5000 pulg., 190.50 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    35
  • Par de salida máximo
    3691 pulg./lb;417.027 nm
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2430 lbf
  • Relación
    7:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.875 entrada|Salida 1.5 entrada
  • Longitud del eje
    Entrada 1.75 entrada|Salida 3.51 entrada
  • Peso
    100 lb, 45.359 kg
  • Ancho
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    35S07R REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 14.6000 hp, salida 13.6700 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 11.46 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Separado
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    35S07R
  • Potencia de entrada máxima
    14.600 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Derecha (sólida B)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10809.179 N, 2430 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    35BASE
  • Estilo
    Separado
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    12.52 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 3054 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475752607
  • Kit de base en J vertical
    35JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
35S07R REDUCTOR