Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante11, 2X-Large
- Longitud16 pulg.
- Grosor2.7 mil
- Peso16.20 lb
Detalles
- ColorPlata
- Tipo de manguitoRecto
- Características y beneficios• La construcción única de cinco capas proporciona una excelente protección química contra disolventes, hidrocarburos, cetonas, ácidos y muchos otros tipos de productos químicos • Ideal para hospitales, agricultura, militares, manejo de materiales peligrosos y más • Se puede usar fácilmente bajo guantes exteriores de alta resistencia o solo cuando existe un riesgo mínimo de desgarro o perforación • Guías de permeabilidad química incluidas • Copolímero de alcohol vinílico etileno
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- MaterialPolietileno/EVOH
- Línea de productosEscudo plateado
- Estándares cumplidosEN 374.2003 AHL, EN 374.2003, EN 388 4121
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO821812015149
Descripción general
- La construcción única de cinco capas proporciona una excelente protección química contra disolventes, hidrocarburos, cetonas, ácidos y muchos otros tipos de productos químicos
- Ideal para hospitales, agricultura, militares, manipulación de materiales peligrosos y más
- Se puede usar fácilmente bajo guantes exteriores de alta resistencia o solo cuando existe un riesgo mínimo de desgarro o perforación
- Guías de permeabilidad química incluidas
- Copolímero de alcohol de vinilo y etileno