Motion
FK12
Protector facial/Gorro de seguridad/Orificios, Casco de seguridad ANSI Tipo: I, Clasificación de reducción de ruido (NRR): 21dB
Artículo MI #02457357
No. Fabricante FK12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protector facial/Gorro de seguridad/Orificios, Casco de seguridad ANSI Tipo: I, Clasificación de reducción de ruido (NRR): 21dB
Artículo MI #02457357
No. Fabricante FK12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.58 lb
  • Altura de la ventana
    7 pulg.
  • Anchura de ventana
    15-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de casco Ansi
    I
  • Clasificación de clase de casco
    E
  • Color del casco
    Naranja
  • Material del casco
    Polietileno
  • Incluye
    Sombrero duro
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    21 dB
  • Estándares cumplidos
    a
  • Ajuste de la suspensión
    Trinquete
  • Tipo
    Protector facial/sombrero duro/audífonos
  • Material de la ventana
    Malla de alambre de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
FK12 KIT FORESTAL DE GAMA MEDIA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"