Motion
05057202
Gafas de seguridad Encon® serie 500 : transparente, marco/patilla gris, ANSI Z87.1-2010, clasificación CSA Z94.3-2007 , proporciona protección UV
Artículo MI #02461947
No. Fabricante 05057202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Encon® serie 500 : transparente, marco/patilla gris, ANSI Z87.1-2010, clasificación CSA Z94.3-2007 , proporciona protección UV
Artículo MI #02461947
No. Fabricante 05057202
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007
  • Color del marco
    Gris
  • Material de la diadema
    Neopreno
  • Revestimiento de la lente
    Sin recubrimiento
  • Color de la lente
    Borrar
  • Protección UV
    Proporciona protección UV
  • Ventilación
    Ventilado

Descripción general

Descripción del fabricante
05057202 501Q GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
  • Cuatro lentes curvadas de base
  • Protección 99.9 % contra rayos UVA y UVB hasta 385Nm
  • Diseño de cuerpo ligero y de alta tecnología
  • Óptica sin distorsión
  • Protección superior contra salpicaduras químicas
  • Resistente a los impactos
  • Disponible con ajuste sencillo QD2®
  • Lente reemplazable
  • Accesorio flexible
  • Extragrande para ajustarse sobre gafas graduadas
  • Correa de neopreno negra
  • Cuerpo gris con lente transparente
  • Certificaciones: ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron