Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud13 pulg.
- Peso10.20 lb
Detalles
- ColorAzul
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel
- Línea de productosBestia azul
- Piel dividida o granuladaHombro dividido
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO045143045006
- Aplicaciones de soldaduraSoldadura general
Descripción general
- Piel de vaca con abertura en el hombro en azul con palma de piel reforzada doble, pulgar dorado y protector de pulso
- Cosido con hilo Kevlar® resistente al calor
- Brazalete de cuero de vaca dividido y parte trasera de una pieza
- Forro de calcetín de 4 mil de espuma y punto rojo
- Estampado Gunn, pulgar de ala
- Aplicaciones: fundición, soldadura, todas las aplicaciones de uso general que requieren protección contra calor, llamas o chispas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación