Motion
9366M
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02461994
No. Fabricante 9366M
Precio9.36 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño mediano, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02461994
No. Fabricante 9366M
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
Su precio$9.36/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Con puntos en ambos lados
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    PVC con puntos en ambos lados
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439366259

Descripción general

Descripción del fabricante
9366M REG KEVLAR PUNTO 2 LADO
  • Aplicaciones de trabajo de uso general: proporcionan resistencia al corte y a la abrasión
  • Guantes de PVC de dos caras
  • Los hilos de alto rendimiento protegen las manos cuando se trabaja con objetos afilados
  • No se derrite, enciende ni conduce electricidad
  • Color: amarillo con puntos marrones
  • Grosor: calibre 7, peso normal
  • Certificados por DuPont de fabricante de guantes con licencia, solo disponibles a través de fabricantes con licencia de DuPont.
  • Aplicaciones: manipulación de vidrio, enlatado, embotellado, automoción, manipulación y reciclaje de chapa
  • Envasado individualmente por par, 12 pares por caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron