Motion
AL-C800
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 8 in, Cuerpo de aluminio, Parte C, Acoplador x Mango de manguera
Artículo MI #02462037
No. Fabricante AL-C800
Precio489.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 8 in, Cuerpo de aluminio, Parte C, Acoplador x Mango de manguera
Artículo MI #02462037
No. Fabricante AL-C800
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
Su precio$489.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    8 pulg.
  • Tamaño
    8

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador x Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353051450
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    50 psi
  • Tipo de pieza
    Parte C
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de aluminio parte C x Mango de manguera
  • Tipo
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • UPC_NO
    822353051450
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO DE LA PARTE C DE AL-C-800 8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle