Motion
KP6AFS464
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.3130 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02462156
No. Fabricante KP6AFS464
Precio152.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.3130 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #02462156
No. Fabricante KP6AFS464

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio152.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.313 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3130 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    KP6AFS464 - Cojinete del fuselaje de RBC - Serie KP A - Orificio de 0.375", 0.875" OD, 0.313" de ancho
  • Aplicación
    Se utiliza en aplicaciones aeroespaciales e industriales que requieren las tolerancias más estrictas.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    637400552374
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2500 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    SAE-AS27641
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400552374

Descripción general

Descripción del fabricante
KP 6A FS464 ACFT BRG