Motion
KIT 1.2500 TTB 48 RHB / MSM

DODGE
RHB / MSM 48 TTB KIT 1.2500

KIT 1.2500 TTB 48 RHB / MSM
Artículo MI #02462544
No. Fabricante RHB / MSM 48 TTB KIT 1.2500
Precio285.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB / MSM 48 TTB KIT 1.2500

KIT 1.2500 TTB 48 RHB / MSM
Artículo MI #02462544
No. Fabricante RHB / MSM 48 TTB KIT 1.2500
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
Precio285.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.8750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Cantidades 48

Detalles

  • Detalles adicionales
    JUEGO DE RHB / MSM 48 TTB 1.2500"
  • Tipo de casquillo
    Doble cónico
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4780 N•m

Descripción general

Descripción del fabricante
092597 KIT DE CASQUILLOS DE BB48 X 1.25"
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"