Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3.875 pulg.
- Peso0.56 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDDFBV1
- Tipo de diseñoHDDFBV1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311086899
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLos kits de arandelas Belleville de sello Hddf proporcionan la carga facial uniforme necesaria y el sellado positivo en el orificio y los diámetros exteriores.