Motion
BP214
Correa en V - Sección B, 1 banda, 217.30 pulg. de longitud exterior, suave
Artículo MI #02468826
No. Fabricante BP214
Precio75.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V - Sección B, 1 banda, 217.30 pulg. de longitud exterior, suave
Artículo MI #02468826
No. Fabricante BP214
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
Precio75.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    217.0000 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    785201244292
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    B
  • UPC_NO
    785201244292

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V CON CINTA SUPERAZUL B214
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

Los clientes también compraron