Motion
02-300622
02-300622 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 80 L/min Caudal máx., Bobina de 24 V CC
Artículo MI #02468897
No. Fabricante 02-300622
Precio499.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-300622 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, 80 L/min Caudal máx., Bobina de 24 V CC
Artículo MI #02468897
No. Fabricante 02-300622
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
Precio499.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.42 pulg.
  • Longitud total
    6.14 pulg.
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    2.83 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Clasificación de presión del puerto T
    3045 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3 2A MUH7 60 EN21
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron