Motion
02-304596
02-304596 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 21 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02468899
No. Fabricante 02-304596
Precio595.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-304596 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, 21 gpm flujo máx., bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02468899
No. Fabricante 02-304596
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
Su precio$595.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    87 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Conexión eléctrica
    Montaje ISO 4400 (DIN 43650)
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V 3 2C M U B6 60 EN21
  • Las conexiones de puerto se realizan montando la válvula en un colector o subplaca que contiene la interfaz
  • Las válvulas están disponibles con solenoides de inducido húmedo de CA o CC
  • Las conexiones eléctricas a la válvula se realizan en una carcasa de cableado eléctrico o mediante varios dispositivos enchufables
  • Solo clientes potenciales voladores
  • Se proporciona un terminal de tierra
  • Modelo DG4S
  • Válvulas de control direccional de 2 o 4 vías operadas por solenoide directo
  • Modelos DG4V-3 y DG4V-3S
  • Para dirigir y detener el flujo en cualquier punto de un sistema hidráulico

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"