Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido14500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Material del selloBuna-N y poliuretano
- Intercambio estándarISO 7241-2
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo4350 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi