Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Altura total22 mm
- Longitud total46 mm
- Ancho general19 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi2.45 N
- Fuerza de empuje a 100 psi49 N
- Tamaño de la varilla5 mm
- Tamaño de la varilla / RoscaBarra de 5 mm / Sin rosca
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- Cambio automáticoSe vende por separado
- Material del cuerpoLatón
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCJP
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.15 MPa
- Tipo de montajePanel
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +70 °C °F
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba a Mpa1
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCJP
Descripción general
- Cilindro de pasador de retorno por resorte de acción simple
- Diseño compacto que minimiza el espacio de montaje
- Tres tamaños de orificio disponibles
- Carreras disponibles de 5mm a 15mm
- Dos estilos de montaje disponibles