Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Tamaño del cilindro40 mm
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- Tipo de hardwareSoporte de horquilla doble
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Accesorio: Soportes de montaje
- Tipos: D (plevis doble), F (brida), L (pies)
- Tamaños de orificio aplicables: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm