Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Altura total16 mm
- Longitud total68.5 mm
- Ancho general37 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi21.7 N
- Fuerza de empuje a 100 psi39.2 N
- Tamaño de la varilla4 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- RodamientosCojinete de cojinete de bolas
- País de origenCN
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindro guiadoUnidad deslizante de varilla doble
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCXS
Descripción general
- Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Precisión no giratoria: ± 0.1°
- Rango de ajuste de carrera: 0 a -5 mm
- Capacidad de interruptor automático