Motion
D-A59W
Barra de acoplamiento IPC de 2 hilos con láminas en línea
Artículo MI #02475725
No. Fabricante D-A59W
Precio29.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento IPC de 2 hilos con láminas en línea
Artículo MI #02475725
No. Fabricante D-A59W
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
Precio29.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    16.5 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    25 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Barra de acoplamiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-A59W INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
  • Interruptor automático de láminas con luz indicadora
  • Montaje en banda, riel y barra de acoplamiento
  • Indicación de 2 colores
  • Entrada eléctrica: arandela

También puede gustarle

Los clientes también compraron