Motion
D-J59WL
Barra de acoplamiento de alambre 2 integral en línea
Artículo MI #02475770
No. Fabricante D-J59WL
Precio61.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento de alambre 2 integral en línea
Artículo MI #02475770
No. Fabricante D-J59WL
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
Precio61.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    14.4 mm
  • Longitud total
    40.8 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    71 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
D-J59WL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, 2 LITROS, VARILLA DE UNIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron