Motion
MHL2-20D1
Agarrador, paralelo, tipo ancho
Artículo MI #02476127
No. Fabricante MHL2-20D1
Precio667.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarrador, paralelo, tipo ancho
Artículo MI #02476127
No. Fabricante MHL2-20D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio667.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Cerrado Ancho  
    142 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    222 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    260 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las garras neumáticas de la serie MHL están diseñadas para aplicaciones que requieren una amplia gama de dedos de agarre. El MHL es ideal para sujetar piezas de diferentes tamaños. El movimiento de los dedos se sincroniza mediante un mecanismo de piñón y cremallera. La construcción de doble pistón crea una garra compacta con una gran fuerza de retención. Disponible en tamaños de orificio 10, 16, 20, 25, 32 y 40. Opciones de montaje axial (cuerpo roscado o agujero pasante) o lateral disponibles. Los interruptores automáticos se pueden montar de forma integral.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Tipo ancho de 2 dedos (abertura ancha)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    74 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    74 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHL2-20D1 AGARRE, PARALELO
  • Pinza de aire de apertura ancha, estilo paralelo
  • Tamaños de orificio (mm): 10, 16, 20, 25, 32, 40
  • Rango de carrera de apertura/cierre: 20 a 200 mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle