Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Cerrado Ancho19.3 mm
- Abierta(s) Ancho33.3 mm
- Altura total42 mm
- Longitud total102.7 mm
- Ancho general73 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- AcciónDe acción única (normalmente cerrado)
- Detalles adicionalesPinza compacta de uso general con guía lineal integral que proporciona alta rigidez y alta precisión. Esta serie incluye una cubierta antipolvo para proteger el mecanismo del dedo en entornos sucios. Disponible en tamaños de orificio de 6mm a 25mm.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 Dedo Estándar
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi83 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento36 psi
- Número de dedos2
- Rango de presión de funcionamiento36 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Opciones incluidasCubierta antipolvo
- Acción del pistónUna sola acción (normalmente cerrada)
- Sexo del puertoMujer