Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Cambio automáticoA73 - Reed, Voltios CC >5, <24, Voltios CA <100, LED, Vertical
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- OpcionesMontaje automático en riel del interruptor, montado en el lado izquierdo cuando se mira desde el extremo de la barra
- Tipo de productoCilindros de aire compactos