Motion
7004-16-12
7004-16-12 TUBO M-JIC-F-BS
Artículo MI #02479547
No. Fabricante 7004-16-12
Precio46.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7004-16-12 TUBO M-JIC-F-BS
Artículo MI #02479547
No. Fabricante 7004-16-12
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
Precio46.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 BSPP
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°
  • Cuerpo hexagonal
    36.0
  • Longitud total
    59.1
  • Profundidad de la rosca
    21.4
  • Tamaño de la rosca 2
    3/4-14
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Giro paralelo de tubo estándar británico hembra de 3/4 in x 1 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 3/4–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7004

Descripción general

Descripción del fabricante
7004-16-12 TUBO M-JIC-F-BS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"