Motion
7025-06-14
7025-06-14 F-JIC SWIV-MET.
Artículo MI #02479563
No. Fabricante 7025-06-14
Precio29.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7025-06-14 F-JIC SWIV-MET.
Artículo MI #02479563
No. Fabricante 7025-06-14
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
Su precio$29.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 14 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 14 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    M14 mm
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    38.0
  • Profundidad de la rosca
    6.0
  • Tamaño de la rosca 2
    M14X1.5
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a sistema métrico
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 14 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7025

Descripción general

Descripción del fabricante
7025-06-14 F-JIC SWIV-MET.

También puede gustarle