Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/2 BSPP
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Cuerpo hexagonal55.0
- Longitud total62.0
- Profundidad de la rosca33.3
- Tamaño de la rosca 21-1/2-11
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a BSPP
- Descripción Palabra claveTubo estándar británico macho paralelo de 1-1/2 in x 1-1/2 en tubo estándar británico macho paralelo
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1-1/2–11
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2(BSPP) 1-1/2–11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9022
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación