Motion
C2402-12-12-SS
Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 3/4 in Flareless Bite-Type x 3/4 in Male JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #02480396
No. Fabricante C2402-12-12-SS
Precio195.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 3/4 in Flareless Bite-Type x 3/4 in Male JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #02480396
No. Fabricante C2402-12-12-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio195.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tamaño del tubo
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a JIC macho 37° Flare
  • Tipo de conexión
    JIC / Compresión
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en Flareless Bite-Type x 3/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tipo de mordida sin antorcha
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Material de ajuste
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE C2402-12-12-SS BITE-M-J

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"