Motion
1704-08-12-FG
1704-08-12-FG MJ-CD61 BRIDA 90D FORJADA
Artículo MI #02481899
No. Fabricante 1704-08-12-FG
Precio55.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1704-08-12-FG MJ-CD61 BRIDA 90D FORJADA
Artículo MI #02481899
No. Fabricante 1704-08-12-FG
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
Precio55.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 3/4 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. macho JIC 37° Flare x 3/4 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    1704

Descripción general

Descripción del fabricante
1704-08-12-FG MJ-CD61 BRIDA 90D FORJADA

También puede gustarle