Motion
6400-L-12-12-O
6400-L-12-12-O TUBERÍA-LARGA MJ-MORB
Artículo MI #02481995
No. Fabricante 6400-L-12-12-O
Precio29.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6400-L-12-12-O TUBERÍA-LARGA MJ-MORB
Artículo MI #02481995
No. Fabricante 6400-L-12-12-O
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
Su precio$29.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°, 3/4 ORB
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6400

Descripción general

Descripción del fabricante
6400-L-12-12-O TUBERÍA-LARGA MJ-MORB
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good