Motion
582503
582503
Artículo MI #02487209
No. Fabricante 582503
Precio862.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
582503
Artículo MI #02487209
No. Fabricante 582503

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio862.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 en FNPT
  • Máx. pies de cabeza
    24 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 en MNPT

Detalles

  • Aplicaciones
    Circulación de ácidos moderadamente corrosivos, álcalis, disolventes, salmuera, soluciones de revestimiento, soluciones estériles y otros productos químicos y soluciones moderadamente corrosivos que son compatibles con el material de construcción de la bomba.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1/10 CV
  • Caudal máximo
    14 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Polipropileno relleno de vidrio
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    No sumergible
  • Voltaje
    115 V
  • Materiales húmedos
    Polipropileno relleno de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
582503 4MDSC BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"