Motion
CHH-6195Y-17
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 17:1 relación, tamaño de entrada de 1-1/2 pulg., diámetro de eje de salida de 3-5 pulg./8 pulg., montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02488951
No. Fabricante CHH-6195Y-17
Precio13,741.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 17:1 relación, tamaño de entrada de 1-1/2 pulg., diámetro de eje de salida de 3-5 pulg./8 pulg., montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02488951
No. Fabricante CHH-6195Y-17
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
Su precio$13,741.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    21.22 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.87 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    17.32 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6195
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 103.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    37520.13523676193
  • Relación nominal
    17:1
  • Diámetro del eje de salida
    3-5 pulg./8 pulg.
  • Relación
    17:1
  • Peso
    529.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    64.477 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    6475.39 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825004248

Descripción general

Descripción del fabricante
CHH-6195Y-17 REDUCTOR
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"