Motion
CNHJ-6085Y-11 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6085Y-11 143TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 11:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1/2 pulg., diámetro de eje de salida de 7/8 pulg., montaje de pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02489551
No. Fabricante CNHJ-6085Y-11 143TC
Precio1,680.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6085Y-11 143TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 11:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1/2 pulg., diámetro de eje de salida de 7/8 pulg., montaje de pie, hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02489551
No. Fabricante CNHJ-6085Y-11 143TC
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
Precio1,680.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    5.67 x 3.9 x 6.18 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.18 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.67 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.9 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6085
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 159.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    885 pulg-lbs a 580 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    7/8 pulg.
  • Relación
    11:1
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.040 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    575 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • UPC_NO
    690825006877

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6085Y-11 143TC REDUCTOR Y ADAPTADOR