Motion
CNHJ-6125Y-59 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-59 145TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 59:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 3/4 pulg., tipo de salida sólida, diámetro de eje de salida de 1-1/2 pulg., hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02489749
No. Fabricante CNHJ-6125Y-59 145TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-59 145TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 59:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 3/4 pulg., tipo de salida sólida, diámetro de eje de salida de 1-1/2 pulg., hierro fundido, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02489749
No. Fabricante CNHJ-6125Y-59 145TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    9.06 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6125
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    5570 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    59:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/2 pulg.
  • Relación
    59:1
  • Peso
    70.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2.170 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2200 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825013561

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHJ-6125Y-59 145TC REDUCTOR Y ADAPTADOR