Motion
CNHM01-6065DAY-143 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6065DAY-143 1/8HP 230/460V

143:1 Relación, montaje en pie
Artículo MI #02491323
No. Fabricante CNHM01-6065DAY-143 1/8HP 230/460V
Precio2,139.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6065DAY-143 1/8HP 230/460V

143:1 Relación, montaje en pie
Artículo MI #02491323
No. Fabricante CNHM01-6065DAY-143 1/8HP 230/460V
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
Precio2,139.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6065
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6065
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143
  • Relación
    143:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHM01-6065DAY-143 1/8HP 230/460V
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"