Motion
3360-14MGT-85F

GATES RUBBER CO
3360-14MGT-85F

Cinturón PowerGrip® GT®2 GT2 - GT2, paso de 14 mm, 85 mm de ancho, 240 dientes, material de neopreno
Artículo MI #02496852
No. Fabricante 3360-14MGT-85F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3360-14MGT-85F

Cinturón PowerGrip® GT®2 GT2 - GT2, paso de 14 mm, 85 mm de ancho, 240 dientes, material de neopreno
Artículo MI #02496852
No. Fabricante 3360-14MGT-85F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3360 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Peso
    7.35 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Número de catálogo del fabricante
    93560598
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    240
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    3360-14M

Descripción general

Descripción del fabricante
3360-14MGT-85F CINTURÓN POWERGRIP GT2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good