Motion
2MM304WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM304WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #02499800
No. Fabricante 2MM304WICRDUL
Precio1,390.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM304WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #02499800
No. Fabricante 2MM304WICRDUL
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
Precio1,390.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52.00 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM304WIDUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796071377
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796071377

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM304WIDUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.137 kg 0.3 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"