Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro105 mm
- Contacto Ángulo15 °
- Radio de filete2 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho26 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso7.53 lb
Detalles
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9121WI DUL BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796073104
- RPM Máx.7900 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial22000 lbf
- Capacidad de carga estática radial20100 lbf
- Serie2MM9100WI
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosABMA
- UPC_NO087796073104