Motion
HT5935-30IN

REXNORD INC
HT5935-30IN

HT5935-30 Rexnord MatTop® 5935 Series Chain
Artículo MI #02499879
No. Fabricante HT5935-30IN
Precio198.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HT5935-30IN

HT5935-30 Rexnord MatTop® 5935 Series Chain
Artículo MI #02499879
No. Fabricante HT5935-30IN
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
Su precio$198.00/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    30.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    0.92 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HT5935-30IN
  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699347135

Descripción general

Descripción del fabricante
HT5935-30
  • Cadena MatTop® de HT5935 30 pulgadas de ancho moldeada en material beige de alta temperatura y ensamblada con pasadores de polipropileno
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good