Motion
SY 1-1/2 PF/AH

SKF
SY 1-1/2 PF/AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02499908
No. Fabricante SY 1-1/2 PF/AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 1-1/2 PF/AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02499908
No. Fabricante SY 1-1/2 PF/AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    135.50 mm
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    99 mm
  • Longitud total
    175 mm
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4280 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YSP 208-108-2F/AH
  • Tipo de sello
    Multipropósito
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316572045497

Descripción general

Descripción del fabricante
SY 1-1/2 PF/AH LÁPIZ BLK