Motion
SY 1-11/16 PF AH

SKF
SY 1-11/16 PF AH

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02499909
No. Fabricante SY 1-11/16 PF AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 1-11/16 PF AH

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02499909
No. Fabricante SY 1-11/16 PF AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.3125 a 6.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Peso
    5.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571782584
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Multipropósito
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    7316571782584

Descripción general

Descripción del fabricante
SY 1-11/16 PF/AH LÁPIZ BLK