Motion
220S-HYB#1

MRC (SKF)
220S-HYB#1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02499927
No. Fabricante 220S-HYB#1
Precio4,020.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
220S-HYB#1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 180 mm de DE, 34 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02499927
No. Fabricante 220S-HYB#1
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
Precio4,020.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    7.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    220S-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 220S-HYB#1 cuenta con un diámetro de orificio de 100 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 34 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    220S-HYB#1
  • RPM Máx.
    5280 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20910 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741093132

Descripción general

Descripción del fabricante
220S-HYB#1 BOLA CERÁMICA HÍBRIDA BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron