Motion
VR1210F-04
VÁLVULA SHUTTLE CON AJUSTE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #02501916
No. Fabricante VR1210F-04
Precio11.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SHUTTLE CON AJUSTE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #02501916
No. Fabricante VR1210F-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    32.2 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Tamaño del puerto
    Empujar para conectar de 4 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.2 mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
VR1210F-04 VÁLVULA
  • Válvula de lanzadera con accesorio de un solo toque
  • Presión máxima de funcionamiento: 1MPa (145 psi)
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.05MPa (7 psi)
  • Presión de prueba: 1.5MPa (218 psi)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (23° a 140°F) (sin congelación)

También puede gustarle

Los clientes también compraron