Motion
5203CLLU

NTN
5203CLLU

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6890 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02504323
No. Fabricante 5203CLLU
Precio108.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5203CLLU

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.6890 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02504323
No. Fabricante 5203CLLU
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
Precio108.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6890 pulg., 17.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.6890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5203CLLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359754544
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9050 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    52
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359535914

Descripción general

Descripción del fabricante
5203CLLU BALL BRG