Motion
NS1000-20T  1-1/2IN  1KW PA

REXNORD INC
NS1000-20T 1-1/2IN 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 20 dientes, 162.41 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02504376
No. Fabricante NS1000-20T 1-1/2IN 1KW PA
Precio122.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS1000-20T 1-1/2IN 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 20 dientes, 162.41 mm de diámetro de paso, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02504376
No. Fabricante NS1000-20T 1-1/2IN 1KW PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$122.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    163.1 mm
  • Paso Diámetro  
    162.41 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    15 mm
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Material
    Elastómero termoplástico
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • UPC_NO
    793699486759

Descripción general

Descripción del fabricante
899.09.31 SSW1000-20T 1-1/2 KW