Motion
5H45-1 .875 BÁSICO SEMICONJUNTO EN BLANCO

NEXEN GROUP
5H45-1 .875 BLANK SEMI-ASSY BASIC

Embrague de diente - Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Bore piloto sin terminar, Montaje con brida
Artículo MI #02505267
No. Fabricante 5H45-1 .875 BLANK SEMI-ASSY BASIC
Precio2,867.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H45-1 .875 BLANK SEMI-ASSY BASIC

Embrague de diente - Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Bore piloto sin terminar, Montaje con brida
Artículo MI #02505267
No. Fabricante 5H45-1 .875 BLANK SEMI-ASSY BASIC
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
Precio2,867.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.28°
  • Diámetro interno
    De 23 a 44 mm
  • Inercia del variador
    76.31 kg-cm2
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción. Esta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes.
  • Volumen de la cámara de aire
    12.503 cm3
  • Tipo de orificio
    Orificio piloto sin terminar
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.763
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, brida de accionamiento de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    136 N-m
  • Modelo
    5H45
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    137
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    24.42 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284174886

Descripción general

Descripción del fabricante
907003 5H45-1 0.875 EN BLANCO, BÁSICO, MTRC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"