Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 19 a 50 mm
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague33.70 kW
- Inercia del variador1254.15 kg-cm2
- Máxima disipación térmica continua1.68 kW
- Tamaño mínimo de la rueda dentada80/35T, 100/27T
- Diámetro total255.5 mm
- Longitud total215.9 mm
- Diámetro del piloto120 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso65.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto aceptan poleas o piñones suministrados por el cliente. Par estático de hasta 455 Nm, velocidad máxima de 1800 rpm, potencia transmitida de hasta 18.6 kW, disipación térmica continua de hasta 1.68 kW, orificios de hasta 50 mm. Cuenta con cojinetes de bolas sellados y un buje ranurado. Disponible solo en modelos de montaje piloto. La unidad viene desmontada para el mecanizado de cubos.
- Vida útil aproximada frente al embrague2287 kWh
- Tipo de orificioOrificio piloto sin terminar
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado10.320 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo33.462 cm3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague324.30 cm2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague312000 J
- Factor de respuesta del embrague0.230
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión de compromiso mínima0.3 bar
- ModeloH-1000
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, M10 pernos @ 90° en un círculo de 144 mm
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje527.79 kg/cm2
- UPC_NO662284168168
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación