Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.28°
- Diámetro internoDe 23 a 44 mm
- Inercia del variador75.96 kg-cm2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso17.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesApriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Esta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes.
- Volumen de la cámara de aire12.503 cm3
- Tipo de orificioOrificio piloto sin terminar
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.763
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.3000 rpm
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Capacidad de par estático mín.136 N-m
- Modelo5H45P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso137
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje26.09 kg/cm2
- UPC_NO662284174343
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación