Motion
5H70P-1 1.500 PILOTO SEMICONJUNTO EN BLANCO

NEXEN GROUP
5H70P-1 1.500 BLANK SEMI-ASSY PILOT

Embrague de diente - Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Orificio piloto sin terminar, Montaje piloto
Artículo MI #02505279
No. Fabricante 5H70P-1 1.500 BLANK SEMI-ASSY PILOT
Precio5,813.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H70P-1 1.500 BLANK SEMI-ASSY PILOT

Embrague de diente - Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Orificio piloto sin terminar, Montaje piloto
Artículo MI #02505279
No. Fabricante 5H70P-1 1.500 BLANK SEMI-ASSY PILOT
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
Precio5,813.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.22°
  • Diámetro interno
    De 39 a 60 mm
  • Inercia del variador
    544.14 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    60/38T, 80/29T, 100/24T, 120/21T, 140/19T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Esta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes.
  • Volumen de la cámara de aire
    28.366 cm3
  • Tipo de orificio
    Orificio piloto sin terminar
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.237
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    475 N-m
  • Modelo
    5H70P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    214
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    154.59 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284174404

Descripción general

Descripción del fabricante
910504 5H70P-1 1.500 EN BLANCO,PILOTO,MTRC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"