Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.22°
- Diámetro internoDe 48 a 75 mm
- Inercia del variador1016.73 kg-cm2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso73.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEsta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes.
- Volumen de la cámara de aire43.377 cm3
- Tipo de orificioOrificio piloto sin terminar
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.362
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.2000 rpm
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Capacidad de par estático mín.1017 N-m
- Modelo5H80P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso244
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje214.84 kg/cm2
- UPC_NO662284174428
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación