Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague32.00 CV por pinza
- Inercia del variador3.82 lbft2
- Estándar de par dinámico máx.800 pulg-lb
- Máxima disipación térmica continua4.40 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
- Diámetro total13.50 pulg.
- Longitud total12.71 pulg.
- Diámetro del piloto3.6250 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso31.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEmbrague de control de tensión refrigerado por aire de servicio medio a pesado con una capacidad térmica de hasta 20 hp. Adquiera el disco, las pinzas, las caras y la unión de aire giratoria por separado. Alta disipación térmica con múltiples pinzas para un control preciso de la tensión. El puerto acepta 5/32 en tubos de plástico.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples pinzas
- Área efectiva orientada al embrague16.06 pulg.2 por pinza
- Tipo orientado al embragueBajo, estándar o alto
- Capacidad del disipador térmico del embrague663000 pies-libras
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCarcasa y disco de óxido negro, pinzas de aluminio fundido desnudo
- FunciónTensado
- Código de armonización8483.90.9500
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Par dinámico máximo alto1060 pulg.
- Par dinámico máximo bajo520 pulg.
- Número máximo de calibradores2
- RPM Máx.1500 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico1060 pulg.
- ModeloTCC-10
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.375-16 orificios @ 90° en un B.C. de 4.250 pulg.
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje2.39 lb/pie2
- Especificaciones técnicas
- Par alto coeficiente cal 1 Psi7 pulg-lb
- Par alto coeficiente Cal 80 Psi530 pulg-lb
- Par bajo coeficiente Cal 80 Psi260 pulg.
- Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi4 pulg.
- Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi400 pulg-lb
- Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi6 pulg.
- UPC_NO662284159913
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación